{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Serija | HyFlex® | |
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 3X31B | |
Materijal nosača | Najlon, Dyneema® | |
Prevlaka | PU | |
Materijal | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | plavo | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 14 g | |
Duljina | 210 mm | |
EN 388 otpornost na trenje | 3 | |
EN 388 zaštita od rezova | 3 | |
EN 388 otpornost na trganje | 3 | |
Primjena | višekratno | |
bez silikona | ne | |
Prozračnost | dobro | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | dobro | |
Uljni hvat | dobro | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094478 9 | |
EAN / GTIN | 10076490478602 | |
Broj proizvođača | 11-518/9 |