{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 360 mm | |
Materijal nosača | Goveđa špalt koža / goveđa puna koža | |
Materijal | Goveđa špalt koža / goveđa puna koža | |
Veličina rukavice | 9 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388 | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | Tip A/B | |
Postupak varenja | MIG/MAG | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | |
Boja | žuta/bijela | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
Broj artikla | 094126 9 | |
Broj proizvođača | 10-2750/L |