{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Serija | HyFlex® | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Otpornost na plamen stupanj X | |
EN 388 | 3X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Materijal nosača | Lycra®, Kevlar® | |
Prevlaka | Nitrilna pjena | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Boja | tirkizna / siva | |
Materijal | Nitril | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 206 mm | |
Sadržaj | 12 | |
Veličina rukavice | 10 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Područje primjene | Svestranost | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Razred zaštite od porezotina | D | |
Standard | EN 407 | |
Težina | 25,9 g | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za toplinsku zaštitu | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094625 10 | |
EAN / GTIN | 10076490492349 | |
Broj proizvođača | 11-501/10 |