{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Sadržaj | 1 | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 97,6 g | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Materijal nosača | Prirodni gumeni lateks | |
Veličina rukavice | 9 | |
Maksimalna naponska zaštita | 1.000 V | |
Duljina | 280 mm | |
Boja | žuta | |
Razred zaštite | 0 | |
EN 60903 | AZC | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Električarske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice |
Broj artikla | 094915 9 | |
EAN / GTIN | 076490104627 | |
Broj proizvođača | E014Y/9 |