Izvedba:
Ova sportska
multifunkcionalna kaciga objedinjuje svojstva industrijske zaštitne kacige sa svojstvima penjačke kacige. Pronamic pritom stoji za optimalnu zaštitu (
protection) i dinamiku (dy
namic). Ugodno podešavanje širine pomoću gumiranog rotacijskog gumba. Postupno prilagođavanje unutrašnjosti za optimalno pristajanje. Velikodušno dizajnirani ventilacijski otvori na bočnoj strani kacige. Opsežni prihvatni elementi za pribor za kacige kao što su zaštita za lice, zaštitne naočale i naglavna svijetljika. Laka i izdržljiva školjka kacige od ABS-a. Otporna na hladnoću
do –30 °C.- Pojas sa 4 točaka
- Prihvat Euro-Slot od 30 mm
- PU Znojnik
- Spušteni dio za potiljak
- S okretnim zatvaračem
S
integriranom MIPS tehnologijom.
Upotreba:
Održavanje, gradnja skela, tehnika održavanja, montaža, radovi na visini i radovi spašavanja.
Standard:
DIN EN 12492
Napomena:
Viličasti remen za bradu prema EN 12492 (članak 9790351.) uključen u standardnu dostavu, remen za bradu prema EN 397 (članak 9790021.) dostupan odvojeno kao pribor.