{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Serija | Pulsschlag | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 35% pamuk; 65% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | svjetloplave / crne | |
Veličina UK | 42R | |
Veličina US | 42/34 | |
Veličina ES | 54 | |
Veličina NL | 58 | |
Konfekcijska veličina DE | 58 | |
Veličina FR | 54 | |
Veličina IT | 54 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radničke hlače |
Broj artikla | 091171 58 | |
EAN / GTIN | 4053813028453 | |
Broj proizvođača | 3324 5353-4699 GR.58 |