{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Performance | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 50% pamuk; 50% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 120 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
Opseg ovratnika | 39/40 cm | |
Boja | bijela | |
Veličina uniseks | M | |
Vrsta proizvoda | Košulja |
Broj artikla | 090282 M | |
Broj proizvođača | 123-001/M |