{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Standard | EN 360 | |
Težina | 1,58 kg | |
Duljina žičanog užeta | 1,8 m | |
Duljina | 1,8 m | |
Vrsta proizvoda | Sigurnosna naprava za visine |
Broj artikla | 098145 1,8 | |
Broj proizvođača | HSG-021-1,8-8 |