{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 5:1 | 3,2 t | |
Nosivost WLL SF 4:1 | 3,8 t | |
Duljina navoja L | 36 mm | |
Razmak između provrta x | 35 mm | |
Širina ključa, imbus ključ S | 14 mm | |
Unutarnji ⌀ prstena A | 38 mm | |
Vanjski ⌀ prstena B | 45 mm | |
⌀ vijenca, podloga C | 88 mm | |
Dimenzija D | 80 mm | |
Izvedba | okretljiv | |
Nosivost | 4 t | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti vijak |
Broj artikla | 086467 M24 | |
EAN / GTIN | 2050001857897 | |
Broj proizvođača | SEB M 24 3T8 UP |