{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Nosivost WLL SF 5:1 | 0,5 t | |
Nosivost WLL SF 4:1 | 0,7 t | |
Duljina navoja L | 17 mm | |
Razmak između provrta x | 20 mm | |
Širina ključa, imbus ključ S | 6 mm | |
Unutarnji ⌀ prstena A | 30 mm | |
Vanjski ⌀ prstena B | 34 mm | |
⌀ vijenca, podloga C | 60 mm | |
Dimenzija D | 57 mm | |
Izvedba | okretljiv | |
Nosivost | 0,6 t | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti vijak |
Broj artikla | 086467 M10 | |
EAN / GTIN | 2050001857507 | |
Broj proizvođača | SEB M 10 UP |