{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
⌀ lanca | 6 mm | |
Duljina mjerenja | 2 m | |
Nosivost WLL β = 0° – 45° | 2.360 kg | |
Nosivost WLL β = 45° – 60° | 1.700 kg | |
Vrsta proizvoda | Granični lanac |
Broj artikla | 086445 A2 | |
EAN / GTIN | 4032378142194 | |
Broj proizvođača | H46SL2TYP1(VKH-G) |