Električne lančane dizalice CPVF VEGO 0,5-4

Artikl br.: 086036 0,5-4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Brzina podizanja 4 m/min; 1 m/min
Normalna podizna visina 3 m
Broj lanaca 2
IP-klasa zaštite IP 55; IP 65
Nosivost 500 kg
Težina 21 kg
Vrsta proizvoda Dizalica s polugom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086036 0,5-4
EAN / GTIN 2050001940476
Broj proizvođača N06700548

Opis

Izvedba:

Lančana električna dizalica s nosivim kukama robusne i pouzdane izvedbe. Integrirani prekidači krajnjih položaja za najviši i najniži položaj kuke produljuje životni vijek klizne spojke, motora i kućišta. Pogonska grupa 1 Am, 50 % dulji vijek trajanja pri korištenju samo jedne brzine, standardni pogonski napon (400V/50Hz). Povećana pogonska sigurnost zahvaljujući 42V-kontrolnom sklopniku, upravljački prekidač zaštićen, klasa zaštite IP65, motori IP55.
S dvije brzine (fini hod).

Funkcija:

IP55: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira. (Vrijedi za motor).
IP65: Postoji zaštita od mlazova vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira. (Vrijedi za upravljačku sklopku).

Napomena:

Izvedba s 2 brzine (fini podizaj), druge visine podizaja, podvozje, spremnik za lanac, daljinska kontrola i 230 V izvedba na upit.