{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
ATEX zona | nema | |
Nazivni napon | 230 V | |
Prihvat snaga | 35 W | |
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv | 90 stupanj; 35 stupanj; 25 stupanj; 15 stupanj; 0 stupanj | |
Jakost svijetlosti | 3.850 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 3 h | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon; Akumulatorski pogon | |
Ukupna duljina | 273 mm | |
Ukupna širina | 256 mm | |
Ukupna visina | 163 mm | |
Duljina priključnog kabla | 3 m | |
Težina | 2.300 g | |
Vrsta proizvoda | Površinska svjetiljka |
Broj artikla | 081269 35 | |
EAN / GTIN | 4003644000470 | |
Broj proizvođača | AL35LEDN |