Article no.: 081175 6

Aluminijska utičnica s prekidačem 6

on request
In stock
0 pieces in stock
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
28,62 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
6
Add to shopping list
Share product
Brand: brennenstuhl

Information

Description

Izvedba:

S osvijetljenim prekidačem i utičnicama zakrenutim za 45°.
3500 W (16 A) nazivna snaga.
Premium-Alu-Line utičnicama s robusnim aluminijskim kućištem i prihvatom za višak kabela.

Technical Data

Broj utičnica 6
Duljina letvice 420 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Duljina kabela 3 m
Broj utičnica 230 V/16 A 6
Vrsta proizvoda Letvica s utičnicama
Vrsta utikača, ulaz F

Share this product

or copy this link

To shopping cart