{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Nazivna snaga | 9,5 kW | |
širina | 227 mm | |
Dubina | 212 mm | |
Visina | 305 mm | |
Broj priključaka za komprimirani zrak | 2 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj utičnica 250 V | 6 | |
Broj utičnica 400 V/16 A | 1 | |
Vrsta proizvoda | Razvodne kutije | |
Vrsta utikača, ulaz | F |
Broj artikla | 081146 250SAFE | |
EAN / GTIN | 4003644021116 | |
Broj proizvođača | FKVE601016SLH |