{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
IP-klasa zaštite | IP 44 | |
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 2 (K2) prema BGI | |
Nazivna snaga, odrolano | 3500 (16 A) W | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Materijal kabla | Neopren | |
Materijal za kućišta | Plastika | |
Duljina kabela | 40 m | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Motalica za kabele |
Broj artikla | 081116 40N | |
EAN / GTIN | 4003644000098 | |
Broj proizvođača | G2Y40NTFHK |