Kolut za namatanje kabela, komplet, generacija 7 5-dijelno SET

Artikl br.: 081110 SET
Postavite cijenu 5 Piece (4,96 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
SET
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • IP-klasa zaštite: IP 44
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI
Nazivna snaga, odrolano 3500 (16 A) W
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla Oklopljeni kabel
Materijal za kućišta Plastika
Boja kabla zeleno
Duljina kabela 40 m
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Motalica za kabele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081110 SET
Broj proizvođača 9513

Opis

Izvedba:

Kolut za namatanje kabela od pune plastike s četverostrukom utičnicom i dijagnostičkim sustavom HEDI DiagS, oklopljenim kabelom PLUS H07BQ-F, za stalnu primjenu na otvorenom. Odgovara uputama u propisima BGI 608 te BGI 600, K2.
Komplet od 5×40 m kolutova za kabele s personaliziranom oznakom na kabelima kao zaštita od krađe. Natpis se ponavlja u razmaku od cca 30 cm.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla