{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
IP-klasa zaštite | IP 20 | |
Mrežni napon | 250 V | |
Nazivna snaga, odrolano | 3500 (16 A) W | |
Razred kabla | H05VV-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Materijal kabla | PVC | |
Materijal za kućišta | Čelični lim | |
Duljina kabela | 50 m | |
Broj utičnica | 4 | |
Dostupan sustav za dijagnostiku | ne | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Motalica za kabele |
Broj artikla | 081107 50V | |
EAN / GTIN | 4003644013500 | |
Broj proizvođača | FK1S50PT000 |