{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina lemnih vrhova | 1 mm - 4,8 mm | |
Vrijeme zagrijavanja | cca. 50 s | |
Snaga grijanja, kontinuirano podesiva | 25 W - 130 W | |
maksimalna temperatura vrhova za lemljenje | 580 °C | |
Trajanje rada po punjenju plina | 40 min - 120 min | |
Vrsta plina | Butan plin | |
Vrsta paljenja | Piezo paljenje | |
Težina plinske lemilice | 121 g | |
Vrsta proizvoda | Štap za lemljenje |
Broj artikla | 082250 130 | |
EAN / GTIN | 4003008061550 | |
Broj proizvođača | 0G13400141 |