{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno | 0,1 ms | |
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo | 40 ms - 1.300 ms | |
Klasifikacija prema EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
Vrsta proizvoda | Maska za varenje |
Broj artikla | 097912 BLACK | |
Broj proizvođača | 7000000215 |