GARANT Master Steel FEED VHM svrdlo DIN 6535 HA 10,1

Artikl br.: 122725 10,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 6×D
  • Kut vrha: 145
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 10,1 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 3
Kut vrha 145 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 55,9 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 71 mm
Ukupna duljina L 118 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,5 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122725 10,1
EAN / GTIN 4045197789501

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
140
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Svrdlo s 3 oštrice , posebno razvijen za primjenu kod vrlo velikih posmaka. Idealno za strojeve velike snage i sa stabilnim uvjetima obrade.
  • Posebna geometrija oštrica sa stabilnim kutovima oštrica i velikim slobodnim hodom u centru omogućuje maksimalne posmake.
  • Patentirana geometrija oštrice s optimiziranim odvođenjem odvojenih čestica zaslužna je za mali otpor kod rezanja i dobro lomljenje odvojenih čestica.
  • S kutom vrha od 145° za minimalno stvaranje šavova kod prolaznih rupa.

Poprečna oštrica predstavlja vodeću tehnologiju u branši i jamči optimalno samocentriranje te omogućuje bušenje na neravnim površinama. Tri vodeće faze jamče stabilan izlaz rupa i preciznu zaobljenost rupe.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122726.
Izvedba HE: naručuje se s br. 122725 + 129100HE.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Steel"

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ DC h7 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu