ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

VHM glodalo za T-utore TiAlN

Artikl br.: 208032
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 851
  • Profil glodanja: križno ozubljen
  • Tolerancija nazivnog ⌀: d11
  • Kut spirale: 12

Opis

Izvedba:

Glodalo reže obodno u oba smjera.
Zahvaljujući križno postavljenim zubima postiže se veliki učinak rezanja.

Napomena:

Za glodanje T utora prema DIN 650.
Sve do punog zahvata glodala i obratka fz održavajte na 50 %.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu