ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Artikl br.: 122432
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 4×D
  • Kut vrha: 140
  • Drška: DIN 6535 HB s h6
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara

Opis

Izvedba:

Poprečna rezna oštica sa visokom točnosti centriranja radi posebne geometrije i čvrste jezgre. Izvrsno odvođenje odvojenih čestica zahvaljujući 4 unutarnja kanala za hlađenje. Ravne glavne rezne oštrice s laganim zaobljenjem bridova i posebnim profilom žlijebova proizvode kratke odvojene čestice. Posebna prevlaka za dugi vijek trajanja i veliki volumen odrezivanja.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC m6 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu