Article no.: 122425
Promotion
Promotion

GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA TiAlN

on request
In stock
95 pieces in stock
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
60,84 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Share product
Brand: GARANT
Rezni materijal VHM
Dubina provrta do 4×D
Kut vrha 135
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da

Information

  • Rezni materijal VHM
  • Dubina provrta do 4×D
  • Kut vrha 135
  • Drška DIN 6535 HA s h6
  • Unutarnje hlađenje da, s 25 bara

Description

Izvedba:

Razvijeno za korištenje pri vrlo velikim brzinama rezanja. Izrazito prikladno za strojeve s malom izlaznom snagom i velikim brojem okretaja.
  • Znatna redukcija snage rezanja zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica.
  • Prevlaka koja omogućuje maksimalnu otpornost na trošenje ujedno i pri visokim temperaturama obrade.
  • Polirani žlijebovi omogućuju dobro odvođenje odvojenih čestica.

Uska poprečna oštrica i poseban raspored 4 vodeće faze zaslužne su za veliku preciznost pozicioniranja i usmjeravanja osovine. Optimirana mikrometrija za produženi vijek trajanja i povećanu učinkovitost.

Napomena:

Izvedbe HB i HE isporučive po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: navesti s pomoću br. 122426.
Oblik HE: naručiti s pomoću br. 122425 + 129100HE.
Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.

Application Table

> Please select a variant for the specific user table

Share this product

or copy this link

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
To shopping cart