VHM precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 10,4 mm

Artikl br.: 150388 10,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: VHM
  • Podjela reza konusnog glodala: nejednako
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Cilindrična drška s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 10,4 mm
Prevlaka TiAlN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal VHM
Podjela reza konusnog glodala nejednako
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Cilindrična drška s h6
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 2,5 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 6 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M5
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150388 10,4
EAN / GTIN 4045197743770

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
80
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
65
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
50
Čelik < 1100 N/mm²
P
40
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
Čelik < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 rezne oštrice. Posebna geometrija s neravnomjernom raspodjelom te prilagođenom pripremom oštrica. Radijalno brušeno. Žljebovi brušeni iz punog komada. Novo razvijena, posebna TiAlN prevlaka za dug vijek trajanja.
Precizni upuštač, izrađen s užim tolerancijama izrade nego li što je navedeno u DIN335-C.

Prednost:

Iznimno miran rad tijekom čitavog postupka upuštanja. Hod bez vibriranja za savršene rezultate uz optimalan vijek alata.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 90°.
Prikladno za gotovo sve materijale. Prednosti u odnosu na HSS upuštače prije svega kod izrazito tvrdih čelika te obzirom na puno duži vijek trajanja. Tolerancije drški h6 - prikladne za prihvat hidrauličkih steznih glava ili termoskupljajućih steznih glava.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu