ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Strojni ureznik HSS-E TiCN

Artikl br.: 136270
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Norma navoja: DIN 13
  • Oblik rezanja: C
  • Kut spirale: 40
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Opis

Izvedba:

Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

Preporuka:

Kod TOOLOX materijala, preporučujemo da ⌀ osnovnih rupa bušite 0,05 do 0,3mm veće nego što su podaci u DIN-u (vidi tablicu).
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
    MF Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu