{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Nazivni ⌀ DC | 21 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | po mjeri, bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe rupe | |
⌀-područje | 20,210 mm - 21,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 mm | |
Duljina izboja L1 | 93 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164359 21 | |
EAN / GTIN | 4045197769978 |