VA list kružne pile fini

Artikl br.: 177500
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
37 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Precizno ozubljenje i najfinije brušene bočne plohe. Prednji kut zubi specijalno za nehrđajuće čelike. Nitrirana površina: tvrda, trajna zaštita od navarivanja materijala.

Upotreba:

Korak zubi t: (oblik zubi)
  • 3 mm (BW) − Za tanke cijevi, profile, limove s debljinom stjenki 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − Za tanke cijevi, profile, limove s debljinom stjenki 1,5 − 4.
  • 6 mm (HZ) − Za cijevi, profile i puni materijal s debljinom stjenki većom od 4 mm, odnosno poprečnim presjecima do maksimalno 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Za puni materijal više od 50 mm.

Odgovara:

Za kružne pile EISELE i TRENNJAEGER.

Napomena:

  • Za optimalni učinak i vijek trajanja: Koristiti koncentrat rashladnog maziva br. 084260.
  • Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost su razmjerno bolje nego dopuštene prema DIN 1840 u nekim slučajevima i do 50 %.