ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

CNMG 160608 Garnitura 10-dijelna HBX130

Artikl br.: 250258 HBX130

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 160608
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HBX130
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica MM
Dubina reza ap 1 mm - 6 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,55 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250258 HBX130
EAN / GTIN 4045197661586

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno