{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 060408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | SP0819 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | S | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | 4E | |
Dubina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,55 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 120 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 150 m/min - 320 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252084 SP0819 | |
Broj proizvođača | 5652381 |