{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TCMT 16T308 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7415 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | S | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | TIS | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 70 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260958 HB7415 | |
EAN / GTIN | 4045197817006 |