{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Širina utora w | 0,9 mm - 2,65 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta | HB7010 | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | K | |
Utori prema normi | DIN 471; DIN 472 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273667 0,9-2,65 | |
EAN / GTIN | 4045197747518 |