{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Širina utora w | 5,1 mm | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7035 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | lijevo | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273200 5,1 |