{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Širina utora w | 1,5 mm | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | K | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Vrsta | HB7010 | |
Rezni materijal | HM | |
Tolerancija širine utora w | ±0,03 mm | |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,12 mm/okr | |
Kutni radijus R | 0,1 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273674 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197719317 |