• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Držač za unutarnje tokarenje od čelika 20/11 mm

Artikl br.: 260930 20/11
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 20 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A20R STLCR/L11
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TC.. 1102..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 22 mm
Udaljenost vrha od osi 11,2 mm
Stezna visina L2 19 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 269022 4
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260930 20/11
Broj proizvođača THC11830

Opis

Izvedba:

Žlijebovi vaporizirani za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci