Article no.: 212276 HART

RDHW 12T3 MOTN HART

on request
In stock
2.718 pieces in stock
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
11,64 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 10 Piece
9,70 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
HART
Add to shopping list
Share product
Brand: GARANT

Information

Description

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D / ap maks. = 4,0 mm.

Technical Data

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDHW 12T3 MOTN
Tip HART
Vrsta HB7210
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,16 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Application Table

Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
135
Čelik < 55 HRC
H
165
Čelik < 60 HRC
H
150
Čelik < 67 HRC
H
120
suho
 

Share this product

or copy this link

To shopping cart