Pločica za glodanje za unutarnje i vanjske navoje 55° HB7720

Artikl br.: 218080
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 121,35 €
  • od 2
    od 101,12 €
na zahtjev
Isporučivo
40 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Stabilne pločice za navoje za velike posmake i visoku produktivnost.
S dvije oštrice

Upotreba:

Za unutarnji i vanjski navoj 55° prema normi B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Polje tolerancije Medium Class A.

Napomena:

Kod montaže uvijek treba pripaziti na posebnu geometriju pločica za glodanje navoja, u suprotnom se navoji mogu deformirati! (Bočna izvedba s oznakom, odnosno bez oznake).
Posmak fz = HB 7720 u čeliku < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posmak fz = HB 7735 u INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.