Pločasto glodalo s cilindričnom drškom Širina ap 1,5 mm

Artikl br.: 218408
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
13 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.
HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.