ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

KOMET Reamax® TS držač DAH® Zero Cilindrična drška kratka

Artikl br.: 239930
  • Unutarnje hlađenje: da

Opis

Izvedba:

Držač je prednapet i namješten na radijalno odstupanje < 0,005 mm. Za točnosti rotacije s preciznošću od < 3 µm, dulji vijek trajanja alata i veću procesnu sigurnost.

Odgovara:

Glave za razvrtanje br. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Opseg isporuke:

Držač u kompletu sa povlačnim vijkom, viličastim ključem za povlačne vijke i steznim ključem.
Ako je potrebno, odvijač s unutarnjim šesterokutom naručiti zasebno.