Article no.: 236679

Ekscentrična stezna čahura

on request
In stock
55 pieces in stock
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
166,42 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Share product
Brand: GARANT

Information

Description

Izvedba:

Područje podešavanja u ⌀ ±0,5 mm.
U kombinaciji sadržačem za istokarivanje fiksnih dimenzija (br. 236677) -0,3 / +0,5 mm s područjem podešavanja prema nazivnom ⌀ .

Upotreba:

Alat za tokarenje na „fiksnu dimenziju” u kombinaciji sa držačem za istokarivanje s fiksnim dimenzijama. Prihvat u steznoj glavi putem Weldona prihvata ⌀ 25; 32 i 40 mm prema DIN 1835 B.

Napomena:

Precizno podešavanje promjera vrši se na uređaju za predpodešavanje i to zakretanjem držača za istokarivanje s fiksnim dimenzijama.

Share this product

or copy this link

Select article variation and quantity

⌀ d H5 (mm) Unit price incl. VAT
To shopping cart