ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

ECO držač za rovašenje desni 12 mm

Artikl br.: 290238 12
  • za profil nazubljenog kotačića: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za profil nazubljenog kotačića RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Širina drške 12 mm
Visina drške 12 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 4 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 8 mm
Radno područje 3 mm - 50 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak 299920 4
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290238 12
Broj proizvođača 31000682

Opis

Izvedba:

Vijci za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi