Izvedba:
Vrlo precizan i čvrst, ručno podesivi visinomjer. Za mjerenje dimenzija visine i lančanih dimenzija, promjera, razmaka između provrta i širine utora itd. Dinamičko mjerenje obratka s konstantnom silom mjerenja. Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikim prikazom znamenki i simbola za mjerne funkcije. Visoka otpornost na kruto i tekuće onečišćenje. Prednja strana panela s IP65 zaštitom.
Zračni ležaj za jednostavno kontinuirano gibanje klizača.
Konfiguracija u svrhu mjerenja odstupanja od okomitosti i paralelnosti.
Upotreba:
Osobito prigodan za upotrebu u proizvodnji.
Opseg isporuke:
Osnovni uređaj s upravljačkim pultom, standardni mjerni umetak s kuglom od tvrdog metala ⌀ 5 mm, napajanje 110 – 240 V, punjiva PB baterija. Potvrda o kalibriranju SCS.
Dodatni pribor:
Različita dodatna oprema isporučiva na upit, garnitura mjernih ticala br.
445266 i br.
445267.