{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Opseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna preciznost | 0,09 % | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
Ispitivanje prolaza | da | |
Ispitivanje dioda | da | |
Mjerni postupak | TRUE RMS | |
Izmjenični napon AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Izmjenična struja AC | 0,1 mA − 2500 A | |
Otpor | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapacitet | 1 nF − 10 mF | |
Frekvencija | 0,01 Hz − 999 kHz | |
Temperatura | −20 °C - 200 °C | |
Termička osjetljivost | ≤ 0,2 K | |
Vidno polje | 36 × 27 mm | |
Veličina detektora | 80 × 60 px | |
Kategorija prenapona | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Vrsta proizvoda | Multimetar |
Broj artikla | 473325 279FC | |
EAN / GTIN | 95969794466 |