Izvedba:
Izravno očitavanje s digitalnog zaslona.Baterija radi s vrlo malom potrošnjom struje. Gumb za spremanje izmjerenih vrijednosti − pritiskom na gumb može se spremiti podatak o izmjerenoj vrijednosti. Svi važni dijelovi su kaljeni. Velika stabilnost zahvaljujući dvjema kaljenim vodilicama koje stoje paralelno jedna do druge s urezanim ozubljenim površinama na unutarnjoj strani (vel. 1000 s 3 mjerne vodilice). Dvije unaprijed određene vrijednosti omogućavaju pohranjivanje referentnih vrijednosti (npr. ploče od granita i obratka). Mjerni krak s VHM pločicom. Čvrsto postolje s kaljenom i fino lepanom donjom površinom. Na stražnjoj strani kućišta indikatora nalazi se ručka za brzo namještanje i kotačić za precizno namještanje.
Dodatno sa signalnim senzorom. Osobito prikladan za apsolutno mjerenje, usporedno mjerenje i mjerenje lančanih dimenzija.
Upotreba:
Pri dodiru s mjerenom površinom aktivira se zvučni signal.Mjernu vrijednost se pohranjuje i nakon daljnjeg pomicanja (slobodni hod 2 mm), jednostavno rukovanje. ⌀ glave ticala se automatski uzima u obzir.
Opseg isporuke:
Uklj. 1 bateriju br.
081560 vel. 357,1 pokrivač,1 mjerni krak s VHM pločicom br.
445230,1 ticalo
Dodatni pribor:
Četverokutni držač br.
445180 za prihvat mjernih satova i mjernih poluga. Šablona za centriranje br.
445250, kutomjer br.
453500, držač br.
453520 i podatkovni kabel br.
497080.