Izvedba:
- Mrežni pogon i pogon akumulatora moguć. Automatsko isključivanje nakon 3 minute.
- Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).
- Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 5, 10, 25, 50 komada. Prebacivanje prikaza s broja na masu.
- Receptura: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).
CORE Universal Port (KUP) (OSNOVNI univerzalni priključak (KUP)): Omogućava povezivanje vanjskog KUP adaptera sučelja-a, npr. RS-232 ili USB, za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.
Opseg isporuke:
Uključuje mrežni adapter 230 V/50 Hz, zaštitni poklopac.
Dodatni pribor:
Baterija br.
081561 vel. 6LR61; ugrađena punjiva baterija na upit. Podatkovni kabel, pisač, adapter sučelja kao što je RS 232 ili USB na zahtjev.