Izvedba:
Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslon se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem konusa od tvrdog metala.
Prednost:
Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.
Funkcija:
- Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju).
- Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju.
- Prikaz dobro/loše za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije.
- Brzo podešavanje za brzo mjerenje.
Opseg isporuke:
Uključena 1 baterija art.
081560 vel. 357.
Dodatni pribor:
Podatkovni kabel Digimatic br.
497080, produžetci br.
429010, kontrolni prsteni br.
484030.
Zamjenski dio:
Rezervna mjerna glava br.
429252.