Article no.: 435159
on request
In stock
0 pieces in stock
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
368,99 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Share product
Brand: Schwenk
Kalibriranje C4

Information

  • Kalibriranje C4

Description

Izvedba:

OD mjerni uređaji za provrte su mehanički uređaji s 2 točke za najviše zahtjeve. Mjerni trnovi kaljeni. Za provrte od 2,5 − 100 mm. Centriranje zahvaljujući mjernim trnovima sprječava greške uslijed trzaja i time osigurava maksimalnu preciznost neovisno o korisniku. Nema više traženja povratne točke. Mjerne satove s ⌀ drške 8 h6 moguće je koristiti kao indikatore.
  • Preciznost ponavljanja 1 µm.
  • Robustan i pouzdan.
  • Minimalno vrijeme mjerenja uz maksimalnu sigurnost mjerenja.
  • Navojni priključak trn / držač M10×1.

Mjerni trn od tvrdog kroma za dulji vijek trajanja.

Upotreba:

Za provrte u rasponu 2,5 − 100 mm. Za osiguranje kvalitete u serijskoj izradi pri ručnom i automatskom mjerenju.

Opseg isporuke:

Mjerni trnovi s dva pomična radijalna senzorna trna zakrenuta za 180°.

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, držač za mjerne trnove br. 435160, prsten za namještanje br. 484030.Produžeci za mjerne dubine, kutni elementi i graničnici dubine na upit.

Napomena:

Prilikom naručivanja dodatno navesti točne tolerancije rupa, npr.:
br. 435154 vel. 6−12 10H7,
br. 435154 vel. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
br. 435154 vel. 6−12 9,990 / 10,15.
Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.
  • Mjerni trnovi za velike rupe (do ⌀ 200), upuštenja i utorete u izvedbi s 3 točke na upit.
  • Područje tolerancije 10 µm ili fini dosjed kvalitete 5 i finije na upit.
  • Mjerno područje > 0,2 mm na upit.
  • Mjerni kontakti dostupni i u verzijama Rubin, keramika te obloženi tvrdim kromom.

Share this product

or copy this link

To shopping cart