Izvedba:
Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretan i precizan prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite ⌀ vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držač mjernog alata je toplinski izoliran.
SU precizni mjerni uređaj za provrte fiksna mjerna ticala od tvrdog metala.
Upotreba:
Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.
Opseg isporuke:
Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).
Dodatni pribor:
Produžeci za velike dubine mjerenja br.
435142, mjerni sat br.
434674, induktivni mjerni sat br.
434670, mjerni sat sa skalom ulijevo
434807 vel. 10, digitalni mjerni sat
434322, prsten za namještanje br.
484030.
Napomena:
Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br.
434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br.
434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.