• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Digitalni dubinomjer IP67 s i-wi

Artikl br.: 418705
Novi proizvod
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Moderan, energetski učinkovit mjerni sustav. Lepane šine vodilice. S opcijom Preset (prednamještanje mjera) npr. kod mjerenja razmaka pomoću mjernog nastavka br. 418630. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonoj strani ⌀ 1,5mm, 5mm duljine.
Jako veliki LCD-prikaz 11 mm visina brojki s ugrađenim, bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi, otporan na prašinu i vlažnost, vijek rada oko 3 godine (kod aktivne bežične veze 0,5 godina).

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 300 mm art. 418610, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630.
Bežični prijenos podataka na radio prijemnik i-wi br. 498912.