Digitalni dubinomjer IP 67 s izlazom podataka

Artikl br.: 418704
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
41 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Moderan, energetski učinkovit mjerni sustav. Lepane šine vodilice. S opcijom Preset (prednamještanje mjera) npr. kod mjerenja razmaka pomoću mjernog nastavka br. 418630. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonoj strani ⌀ 1,5mm, 5mm duljine.
Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 8,5 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 300 mm art. 418610, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630.
Podatkovni kabel br. 498940.